すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JE-205

品名 : No. 5x40 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)

仕様

対応被削材スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック呼びNo.5×40
全長40mm■巾2.7mm
材質HSS(ハイス)ねじ山60°
規格DIN352
仕上タップ(喰付2-3P)
アメリカンネジ並目
販売価格

1,390(税抜)/ 1,529円(税込)

カタログ価格

1,390円(税抜)/1,529円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 17:30現在)

更新
商品入数1販売単位EA
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829JE-204 No. 4x40 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)
    EA829JE-205 No. 5x40 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)
    EA829JE-206 No. 6x32 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)
    EA829JE-208 No. 8x32 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)
    EA829JE-210 No.10x24 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)
    EA829JE-212 No.12x24 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)
    EA829JE-220 1/4"x20 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)
    EA829JE-225 5/16"x18 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)
    EA829JE-230 3/8"x16 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)
    EA829JE-235 7/16"x14 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)
    EA829JE-240 1/2"x13 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)
    EA829JE-245 9/16"x12 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)
    EA829JE-250 5/8"x11 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)
    EA829JE-260 3/4"x10 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)
    EA829JE-270 7/8"x 9 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)
    EA829JE-280 1 "x 8 ハンドタップ(HSS/UNC/仕上)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • φd1:No.5×40  L1:40mm  L2:12mm\nφd2:3.5mm  ■:2.7mm
    • ※本商品はハンドタップです。
    • ねじ下穴ドリル径表

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top