すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JF-110

品名 : No.10x32 ハンドタップ(UNF/HSS/先)

仕様

仕様先タップ(喰付5-6P)呼びNo10.×32
全長45mm■巾4.9mm
材質HSS(ハイス)対応被削材スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
アメリカねじ細目
販売価格

1,210(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/21 18:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0904ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829JF-106 No. 6x40 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
    EA829JF-108 No. 8x36 ハンドタップ(/UNF/HSS/先)
    EA829JF-110 No.10x32 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
    EA829JF-112 No.12x28 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
    EA829JF-120 1/4"x28 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
    EA829JF-125 5/16"x24 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
    EA829JF-130 3/8"x24 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
    EA829JF-135 7/16"x20 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
    EA829JF-140 1/2"x20 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
    EA829JF-145 9/16"x18 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
    EA829JF-150 5/8"x18 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
    EA829JF-160 3/4"x16 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
    EA829JF-170 7/8"x14 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
    EA829JF-180 1 "x12 ハンドタップ(UNF/HSS/先)
    その他関連
    関連商品EA829AX-205 : M5-M8 /110mm タップレンチ用エクステンションバー
    ウェブカタログ画像
    画像はEA829JF-120です。
    • 画像はEA829JF-120です。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ904ページ
    • エスコ便利カタログ905ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top