すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JF-206

品名 : No. 6x40 ハンドタップ(HSS/UNF/仕上)

仕様

呼びNo.6×40全長40mm
■巾3.4mm材質HSS(ハイス)
対応被削材スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
仕上タップ(喰付2-3P)
アメリカねじ細目
販売価格

1,210(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/09/08 08:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0904ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829JF-206 No. 6x40 ハンドタップ(HSS/UNF/仕上)
    EA829JF-208 No. 8x36 ハンドタップ(HSS/UNF/仕上)
    EA829JF-210 No.10x32 ハンドタップ(HSS/UNF/仕上)
    EA829JF-212 No.12x28 ハンドタップ(HSS/UNF/仕上)
    EA829JF-220 1/4"x28 ハンドタップ(HSS/UNF/仕上)
    EA829JF-225 5/16"x24 ハンドタップ(HSS/UNF/仕上)
    EA829JF-230 3/8"x24 ハンドタップ(HSS/UNF/仕上)
    EA829JF-235 7/16"x20 ハンドタップ(HSS/UNF/仕上)
    EA829JF-240 1/2"x20 ハンドタップ(HSS/UNF/仕上)
    EA829JF-245 9/16"x18 ハンドタップ(HSS/UNF/仕上)
    EA829JF-250 5/8"x18 ハンドタップ(HSS/UNF/仕上)
    EA829JF-260 3/4"x16 ハンドタップ(HSS/UNF/仕上)
    EA829JF-270 7/8"x14 ハンドタップ(HSS/UNF/仕上)
    EA829JF-280 1" x12 ハンドタップ(HSS/UNF/仕上)
    その他関連
    関連商品EA829AX-204 : M4 / 95mm タップレンチ用エクステンションバー
    ウェブカタログ画像
    画像はEA829JF-220です。
    • 画像はEA829JF-220です。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ904ページ
    • エスコ便利カタログ905ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top