すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JV-401

品名 : M3-12/14本組 スパイラルタップ・ドリルセット(HSSE)

仕様

タップサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75ドリルサイズφ2.5 ・ 3.3 ・ 4.2 ・ 5.0 ・ 6.8 ・ 8.5 ・ 10.2mm
材質タップ:HSSE(PM)
ドリル:HSSE(Co8) TiALNコーティング
対応被削材スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂
入数14本
ISOメートルねじ(DIN 13)の切削用
HSS-E PMにより、極めて高い耐摩耗性と靭性を実現。
HARDLUBEコーティングにより、表面摩擦を低減し、安定した切りくずを排出します。
40°右ねじれスパイラル溝
販売価格

85,900(税抜)/ 94,490円(税込)

カタログ価格

85,900円(税抜)/94,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 19:27現在)

更新
商品入数1販売単位SET
その他関連
セット商品EA829JV-403 : M 3x0.50 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
セット商品EA829JV-404 : M 4x0.70 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
セット商品EA829JV-405 : M 5x0.80 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
セット商品EA829JV-406 : M 6x1.00 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
セット商品EA829JV-408 : M 8x1.25 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
セット商品EA829JV-410 : M10x1.50 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
セット商品EA829JV-412 : M12x1.75 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top