すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829JV-403

品名 : M 3x0.50 スパイラルタップ(HSSE/ISO)

仕様

呼びM3×0.5全長56mm
ねじ長5mmシャンク径3.5mm
喰付2~3P■巾2.7mm
溝数3対応被削材スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂
材質HSSE(PM)
ISOメートルねじ(DIN 13)の切削用
HSS-E PMにより、極めて高い耐摩耗性と靭性を実現。
HARDLUBEコーティングにより、表面摩擦を低減し、安定した切りくずを排出します。
40°右ねじれスパイラル溝
販売価格

6,530(税抜)/ 7,183円(税込)

カタログ価格

6,530円(税抜)/7,183円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位EA
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1:M3×0.5mm L1:56mm L2:5mm φd2:3.5mm ■:2.7mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top