すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829ME-8

品名 : 1" x14 六角ダイス(UNF/SKS2)

仕様

UNF(アメリカねじ細目)
材質SKS_2呼び1”×14
対辺46mm対応被削材鉄軽金属 さらえ
販売価格

12,300(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 21:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0912ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829ME-2 1/4"x28 六角ダイス(UNF/SKS2)
    EA829ME-2.5 5/16"x24 六角ダイス(UNF/SKS2)
    EA829ME-3 3/8"x24 六角ダイス(UNF/SKS2)
    EA829ME-3.5 7/16"x20 六角ダイス(UNF/SKS2)
    EA829ME-4 1/2"x20 六角ダイス(UNF/SKS2)
    EA829ME-4.5 9/16"x18 六角ダイス(UNF/SKS2)
    EA829ME-5 5/8"x18 六角ダイス(UNF/SKS2)
    EA829ME-6 3/4"x16 六角ダイス(UNF/SKS2)
    EA829ME-7 7/8"x14 六角ダイス(UNF/SKS2)
    EA829ME-8 1" x14 六角ダイス(UNF/SKS2)
    メイン画像
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ912ページ
    • エスコ便利カタログ913ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top