すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829MG-1

品名 : 1/8"x28 六角ダイス(PT/SKS2)

仕様

ガス管用
管用テーパーねじ
材質SKS_2用途ねじ山修正、錆とり用
スパナやモンキー等で、ねじさらえができます。
呼びPT1/8”×28対辺20mm
重量19g
●材質:SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
対応被削材鉄軽金属 さらえ
販売価格

4,430(税抜)/ 4,873円(税込)

カタログ価格

4,430円(税抜)/4,873円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0912ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829MG-1 1/8"x28 六角ダイス(PT/SKS2)
    EA829MG-2 1/4"x19 六角ダイス(PT/SKS2)
    EA829MG-3 3/8"x19 六角ダイス(PT/SKS2)
    EA829MG-4 1/2"x14 六角ダイス(PT/SKS2)
    EA829MG-6 3/4"x14 六角ダイス(PT/SKS2)
    EA829MG-8 1" x11 六角ダイス(PT/SKS2)
    EA829MG-12 1・1/4"x11 六角ダイス(PT/SKS2)
    EA829MG-15 1・1/2"x11 六角ダイス(PT/SKS2)
    メイン画像
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ912ページ
    • エスコ便利カタログ913ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top