すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829MJ-8

品名 : 1 "x11 六角ダイス(PF)

仕様

材質SKS2
ねじ山修正用
呼び1”×11対辺55.5mm
対応被削材鉄軽金属 さらえ
販売価格

15,200(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/28 22:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0912ページ

代替品

EA829MH-8
バリエーション一覧
EA829MJ-1 1/8"x28 六角ダイス(PF)
EA829MJ-2 1/4"x19 六角ダイス(PF)
EA829MJ-6 3/4"x14 六角ダイス(PF)
EA829MJ-8 1 "x11 六角ダイス(PF)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ912ページ
  • エスコ便利カタログ913ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top