すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829ML-10C

品名 : M10x1.5 /38mm ダイス(SKS2)

仕様

メーカーイシハシ精工呼びM10×1.5
ダイス外径38mm材質SKS_2
対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
アジャスタブルタイプ(調整ねじ付)
並目
JISⅢ級
喰付2.5P
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
販売価格

6,190(税抜)/ 6,809円(税込)

カタログ価格

6,190円(税抜)/6,809円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 19:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0913ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829ML-8 M 8x1.0 /38mm ダイス(SKS2)
    EA829ML-8B M 8x1.25/38mm ダイス(SKS2)
    EA829ML-10 M10x1.0 /38mm ダイス(SKS2)
    EA829ML-10B M10x1.25/38mm ダイス(SKS2)
    EA829ML-10C M10x1.5 /38mm ダイス(SKS2)
    EA829ML-12 M12x1.0 /38mm ダイス(SKS2)
    EA829ML-12B M12x1.25/38mm ダイス(SKS2)
    EA829ML-12C M12x1.5 /38mm ダイス(SKS2)
    EA829ML-12D M12x1.75/38mm ダイス(SKS2)
    EA829ML-14 M14x1.0 /38mm ダイス(SKS2)
    EA829ML-14B M14x1.25/38mm ダイス(SKS2)
    EA829ML-14C M14x1.5 /38mm ダイス(SKS2)
    EA829ML-14D M14x2.0 /38mm ダイス(SKS2)
    EA829ML-16 M16x1.0 /38mm ダイス(SKS2)
    EA829ML-16B M16x1.5 /38mm ダイス(SKS2)
    EA829ML-16C M16x2.0 /38mm ダイス(SKS2)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は代表画像です。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ912ページ
    • エスコ便利カタログ913ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top