すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829MM-14

品名 : M14x2.0 /50mm ダイス(SKS2)

仕様

メーカーイシハシ精工呼びM14×2
ダイス外径50mm材質SKS_2
対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
アジャスタブルタイプ(調整ねじ付)
並目
JISⅢ級
喰付2.5P
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
販売価格

10,700(税抜)/ 11,770円(税込)

カタログ価格

10,700円(税抜)/11,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0913ページ
数量:

この商品には、29点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829MM-6 M 6x1.0 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-8 M 8x1.25/50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-10 M10x1.5 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-10B M10x1.25/50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-12 M12x1.75/50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-12B M12x1.5 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-12C M12x1.25/50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-14 M14x2.0 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-14B M14x1.5 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-14C M14x1.25/50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-14D M14x1.0 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-16 M16x2.0 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-16B M16x1.5 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-16C M16x1.0 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-18 M18x2.5 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-18B M18x2.0 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-18C M18x1.5 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-18D M18x1.0 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-20 M20x2.5 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-20B M20x2.0 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-20C M20x1.5 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-20D M20x1.0 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-22 M22x2.5 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-22B M22x2.0 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-22C M22x1.5 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-22D M22x1.0 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-24 M24x3.0 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-24B M24x2.0 /50mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-24C M24x1.5 /50mm ダイス(SKS2)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ912ページ
    • エスコ便利カタログ913ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top