すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829MM-42

品名 : M42x1.5 /75mm ダイス(SKS2)

仕様

材質SKS2ダイス外径75mm
呼びM42×1.5対応被削材鉄、軽金属
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
販売価格

59,000(税抜)/ 64,900円(税込)

カタログ価格

59,000円(税抜)/64,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 20:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0913ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829MM-42 M42x1.5 /75mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-42B M42x2.0 /75mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-42C M42x4.5 /75mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-45 M45x1.5 /75mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-45B M45x2.0 /75mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-45C M45x4.5 /75mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-46 M46x1.5 /75mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-46B M46x2.0 /75mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-48 M48x1.5 /75mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-48B M48x2.0 /75mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-48C M48x5.0 /75mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-50 M50x1.5 /75mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-50B M50x2.0 /75mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-52 M52x1.5 /75mm ダイス(SKS2)
    EA829MM-52B M52x2.0 /75mm ダイス(SKS2)
    メイン画像
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ912ページ
    • エスコ便利カタログ913ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top