すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829MS-38

品名 : φ38mm用 丸ダイスホルダー

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番NA-38
用途ラチェットレンチ等(12角ソケット)で丸ダイスを使用できるアダプター適応ダイス外径38mm用
止めねじサイズM6(六角穴対辺3mm)重量150g
材質S45C付属品六角棒レンチ
片口・両口ラチェットレンチ等に差し込んで使えます(12角ソケットに対応)※6角ソケットには使用できません。
ローレット部を手に持って早回しもできます。
適応外径サイズのダイスを取り付けていろいろなサイズのネジに対応可能
止めネジ用の六角棒レンチが付属しています。
販売価格

2,860(税抜)/ 3,146円(税込)

カタログ価格

2,860円(税抜)/3,146円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/04 01:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0914ページ
バリエーション一覧
EA829MS-3 W3/8 ネジ山修正ツール
EA829MS-25 φ25mm用 丸ダイスホルダー
EA829MS-38 φ38mm用 丸ダイスホルダー
EA829MS-50 φ50mm用 丸ダイスホルダー
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ914ページ
  • エスコ便利カタログ915ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top