すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829MT-10B

品名 : M10x1.25 六角ダイス(SKS)

仕様

呼びM10ピッチ1.25mm
外径25mm厚み10mm
対辺21mm材質SKS_2
対応被削材鉄、真鍮、アルミ、樹脂
スパナ・モンキー・ソケットなどで使用できる、六角ダイス
コーナーや狭い場所でのネジ山修正に
材質:SKS2(JIS)とは…合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
販売価格

615円(税抜)/ 677円(税込)

カタログ価格

615円(税抜)/677円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/05 22:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0912ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829MT-3 M3 x0.5 六角ダイス(SKS)
    EA829MT-4 M4 x0.7 六角ダイス(SKS)
    EA829MT-5 M5 x0.8 六角ダイス(SKS)
    EA829MT-6 M6 x1.0 六角ダイス(SKS)
    EA829MT-8 M8 x1.25 六角ダイス(SKS)
    EA829MT-10 M10x1.5 六角ダイス(SKS)
    EA829MT-10B M10x1.25 六角ダイス(SKS)
    EA829MT-12 M12x1.5 六角ダイス(SKS)
    EA829MT-12B M12x1.25 六角ダイス(SKS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ912ページ
    • エスコ便利カタログ913ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top