すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829MW-218B

品名 : M18x2.5 /50mm ダイス(左ねじ用/SKS2)

仕様

メーカーイシハシ精工呼びM18×2.5
ダイス外径50mm材質SKS_2
対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
左ねじ用
アジャスタブルタイプ(調整ねじ付)
並目
JISⅢ級
喰付2.5P
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
販売価格

16,000円(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 09:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0913ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829MW-218 M18x1.5 /50mm ダイス(左ねじ用/SKS2)
    EA829MW-218B M18x2.5 /50mm ダイス(左ねじ用/SKS2)
    EA829MW-220 M20x1.5 /50mm ダイス(左ねじ用/SKS2)
    EA829MW-220B M20x2.5 /50mm ダイス(左ねじ用/SKS2)
    EA829MW-222 M22x1.5 /50mm ダイス(左ねじ用/SKS2)
    EA829MW-222B M22x2.5 /50mm ダイス(左ねじ用/SKS2)
    EA829MW-224 M24x1.5 /50mm ダイス(左ねじ用/SKS2)
    EA829MW-224B M24x3.0 /50mm ダイス(左ねじ用/SKS2)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ912ページ
    • エスコ便利カタログ913ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top