すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829MZ-20A

品名 : M20 折れ込みタップ抜き(4本爪)

仕様

仕様4本爪折込タップM20
使用レンチサイズM6~M20
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。
爪は特殊鋼硬線を使用していますので、従来のプールタップでは抜き取りが困難であった、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。
ハンドタップ専用
販売価格

14,300(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 02:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0351ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829MZ-6A M6 折れ込みタップ抜き(4本爪)
    EA829MZ-8A M8 折れ込みタップ抜き(4本爪)
    EA829MZ-10A M10 折れ込みタップ抜き(4本爪)
    EA829MZ-12A M12 折れ込みタップ抜き(4本爪)
    EA829MZ-14A M14 折れ込みタップ抜き(4本爪)
    EA829MZ-16A M16 折れ込みタップ抜き(4本爪)
    EA829MZ-18A M18 折れ込みタップ抜き(4本爪)
    EA829MZ-20A M20 折れ込みタップ抜き(4本爪)
    その他関連
    本体EA829AB-19 : M6-M20/350mm タップレンチ
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ350ページ
    • エスコ便利カタログ351ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top