すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829NA-8B

品名 : M 8x1.0 [TiCN coat]スパイラルタップ

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番SGSP8M1R
呼びM8×1全長70mm
食付2.5P材質高級粉末ハイス
ねじ長8.8mm溝数3
シャンク径6.2mm首下長さ29.8mm
首径6.9mm
SG(TiCN系)コーティング
各種被削材・加工機械、広範囲な切削条件で優れた性能を発揮
突出しセンタあり
深穴用
ステンレス鋼や切りくずづまりが発生しやすい場合に適しています。
対応被削材低・中炭素鋼、一般構造用鋼から高硬度鋼まで(HRC40以下)
販売価格

4,170(税抜)/ 4,587円(税込)

カタログ価格

4,170円(税抜)/4,587円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 20:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0897ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829NA-3A M 3x 0.5 [TiCN coat]スパイラルタップ
    EA829NA-4A M 4x 0.7 [TiCN coat]スパイラルタップ
    EA829NA-5A M 5x 0.8 [TiCN coat]スパイラルタップ
    EA829NA-6A M 6x 1.0 [TiCN coat]スパイラルタップ
    EA829NA-8C M 8x1.25 [TiCN coat]スパイラルタップ
    EA829NA-8B M 8x1.0 [TiCN coat]スパイラルタップ
    EA829NA-10C M10x1.5 [TiCN coat]スパイラルタップ
    EA829NA-10B M10x1.25 [TiCN coat]スパイラルタップ
    ウェブカタログ画像
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ896ページ
    • エスコ便利カタログ897ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top