すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829NP-8

品名 : 1" x11.5 パイプタップ(NPT/SKS2)

仕様

メーカーイシハシ精工用途ガス、水道、油圧機器
呼びNPT1”×11.5全長95mm
■巾21mm材質SKS_2
下穴径29mm対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
管用テーパーねじ(アメリカねじ)
NPT
JISⅢ級
喰付2.5P
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
販売価格

33,700円(税抜)/ 37,070円(税込)

カタログ価格

33,700円(税抜)/37,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/19 06:28現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0905ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829NP-1 1/8"x27 パイプタップ(NPT/SKS2)
    EA829NP-2 1/4"x18 パイプタップ(NPT/SKS2)
    EA829NP-3 3/8"x18 パイプタップ(NPT/SKS2)
    EA829NP-4 1/2"x14 パイプタップ(NPT/SKS2)
    EA829NP-6 3/4"x14 パイプタップ(NPT/SKS2)
    EA829NP-8 1" x11.5 パイプタップ(NPT/SKS2)
    ウェブカタログ画像
    • L:95mm   l:45mm\nd:26mm    K:21mm\nKl:24mm   l1:27.40mm
    • ※参考資料

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ904ページ
    • エスコ便利カタログ905ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top