すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829P-2

品名 : 1/4"x19 パイプタップ[R(PT) SKS2]

仕様

メーカーイシハシ精工用途ガス、水道、油圧機器
呼びPT1/4”×19全長62mm
■巾9mm材質SKS_2
対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
パイプ用テーパーねじ
JISⅢ級
喰付2.5P
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
販売価格

3,260円(税抜)/ 3,586円(税込)

カタログ価格

3,260円(税抜)/3,586円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/19 06:27現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0905ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829P-1 1/8"x28 パイプタップ[R(PT) SKS2]
    EA829P-2 1/4"x19 パイプタップ[R(PT) SKS2]
    EA829P-3 3/8"x19 パイプタップ[R(PT) SKS2]
    EA829P-4 1/2"x14 パイプタップ[R(PT) SKS2]
    EA829P-6 3/4"x14 パイプタップ[R(PT) SKS2]
    EA829P-8 1" x11 パイプタップ[R(PT) SKS2]
    ウェブカタログ画像
    • L:62mm   l:28mm\nd:11mm    K:9mm\nKl:12mm   l1:21mm
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ904ページ
    • エスコ便利カタログ905ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top