すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829PE-3A

品名 : M 3x0.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番A-POT
ツールNo.8325069呼びM3×0.5
精度表記STD精度OH3
喰付5P全長46mm
ねじ長11mm首下長19mm
シャンク径4mm■長6mm
■巾3.2mm溝数3
突き出しセンタあり被削材低炭素鋼・軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、調質鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金
材質CPM(粉末ハイス)重量4g
Vコーティング(表面処理)
軟質材から硬質材まで幅広く適用します。
特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。
また、ドライタッピングにも効果を発揮。
材質CPMとは、粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。
特徴:金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。
コバルトを含有する材料を使用しています。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

2,740円(税抜)/ 3,014円(税込)

カタログ価格

2,740円(税抜)/3,014円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:31現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829PE-3A M 3x0.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-4A M 4x0.7 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-5A M 5x0.8 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-6A M 6x1.0 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-8A M 8x1.25 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-8BB M 8x1.0 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-10A M10x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-10BB M10x1.25 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-10CB M10x1.0 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-12AA M12x1.75 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-12BB M12x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-12CB M12x1.25 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-14AA M14x2.0 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-14BB M14x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-16AA M16x2.0 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-16BB M16x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-18AA M18x2.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-18BB M18x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-20AA M20x2.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-20BB M20x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-22AA M22x2.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-22BB M22x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-24AA M24x3.0 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    EA829PE-24BB M24x1.5 ポイントタップ(CPM V コーティング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタありです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタありです
    • 対応被削材

    資料

    カタログ
    1. PDF
    使用方法説明
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top