すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829PE-5

品名 : M 5x0.8 ポイントタップ(HSSE V コーティング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番V-POT STD
呼びM5×0.8全長60mm
食付5Pねじ長16mm
首下長24mm材質高バナジウムハイス(HSSE)
溝数3シャンク径5.5mm
被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金、Ni基合金、熱可塑性プラスチック
軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。
Vコーティング(表面処理)
販売価格

2,630円(税抜)/ 2,893円(税込)

カタログ価格

2,630円(税抜)/2,893円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 21:44現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0895ページ

代替品

EA829PE-5A
バリエーション一覧
EA829PE-3 M 3x0.5 ポイントタップ(HSSE V コーティング)
EA829PE-4 M 4x0.7 ポイントタップ(HSSE V コーティング)
EA829PE-5 M 5x0.8 ポイントタップ(HSSE V コーティング)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表
  • 単位:mm

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ894ページ
  • エスコ便利カタログ895ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top