すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829PF-18A

品名 : M18x 2.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番TIN-POT STD
呼びM18×2.5精度表記STD
精度OH4喰付5P
全長100mmねじ長37mm
首下長55mmシャンク径14mm
■長14mm■巾11mm
溝数3突き出しセンタなし
対応被削材ステンレス鋼、炭素鋼、熱可塑性プラスチックなど材質HSSE(高バナジウムハイス)
重量122g
TiNコーティング(表面処理)
ステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

14,600円(税抜)/ 16,060円(税込)

カタログ価格

14,600円(税抜)/16,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:41現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0895ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829PF-3 M 3x0.5 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)
    EA829PF-4 M 4x0.7 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)
    EA829PF-5 M 5x0.8 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)
    EA829PF-6 M 6x1.0 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)
    EA829PF-8 M 8x1.25 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)
    EA829PF-10 M10x1.5 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)
    EA829PF-10BA M10x1.25 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
    EA829PF-12A M12x1.75 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
    EA829PF-12BA M12x 1.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
    EA829PF-12CA M12x1.25 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
    EA829PF-14A M14x 2.0 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
    EA829PF-14BA M14x 1.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
    EA829PF-16A M16x 2.0 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
    EA829PF-16BA M16x 1.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
    EA829PF-18A M18x 2.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
    EA829PF-18BA M18x 1.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
    EA829PF-20A M20x 2.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
    EA829PF-20BA M20x 1.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
    EA829PF-22A M22x 2.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
    EA829PF-22BA M22x 1.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
    EA829PF-24A M24x 3.0 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
    EA829PF-24BA M24x 1.5 ポイントタップ(HSSE TiN コーティング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • 被削材
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ894ページ
    • エスコ便利カタログ895ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top