すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829PK-12D

品名 : M12x 1.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番EX-LT-SUS-POT STD
呼びM12×1.5精度OH3
食付4P全長200mm
ねじ長29mm首下長48mm
シャンク径8.5mm■長9mm
■巾6.5mm溝数3
突き出しセンタなし対応被削材ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
材質HSSE(高バナジウムハイス)重量95g
ホモ処理
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

8,620円(税抜)/ 9,482円(税込)

カタログ価格

8,620円(税抜)/9,482円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:27現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0896ページ
数量:

この商品には、32点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA829PH-12BA
    • 品番

      EA829PH-12BA

    • コメント

      仕様をご確認ください

    バリエーション一覧
    EA829PK-3 M 3x 0.5/100mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-3B M 3x 0.5/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-4 M 4x 0.7/100mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-4B M 4x 0.7/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-5 M 5x 0.8/100mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-5B M 5x 0.8/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-6 M 6x 1.0/100mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-6B M 6x 1.0/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-8 M 8x1.25/100mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-8B M 8x1.25/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-10 M10x 1.5/100mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-10B M10x 1.5/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-10C M10x1.25/100mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-10D M10x1.25/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-12 M12x1.75/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-12B M12x1.75/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-12C M12x 1.5/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-12D M12x 1.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-12E M12x1.25/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-12F M12x1.25/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-14 M14x 2.0/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-14C M14x 1.5/150mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-14D M14x 1.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-16 M16x 2.0/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-18 M18x 2.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-18B M18x 1.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-20 M20x 2.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-20B M20x 1.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-22 M22x 2.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-22B M22x 1.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-24 M24x 3.0/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    EA829PK-24B M24x 1.5/200mm ポイントタップ(ステンレス用/ロング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • 被削材対応表
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ896ページ
    • エスコ便利カタログ897ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top