すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829PS-1

品名 : 1/8" x28 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]

カタログ訂正

26/02/18 誤:喰付4P、正:喰付3.5P(No.57 9025)

仕様

メーカーイシハシ精工呼びPS1/8”×28
全長55mm■巾6mm
刃長19mmシャンク外径8mm
材質SKS_2角度55°
対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
管用ストレートねじ
JISⅢ級
喰付3.5P
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
販売価格

1,800円(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 21:41現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0905ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829PS-1 1/8" x28 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]
    EA829PS-2 1/4" x19 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]
    EA829PS-3 3/8" x19 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]
    EA829PS-4 1/2" x14 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]
    EA829PS-6 3/4" x14 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]
    EA829PS-8 1" x 11 パイプタップ[Rp(PS) SKS2]
    ウェブカタログ画像
    • L:55mm    l:19mm\nd:8mm     K:6mm\nKl:9mm
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ904ページ
    • エスコ便利カタログ905ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top