すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829S-10C

品名 : M10x1.0 スパイラルタップ(HSSE)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番EX-SFT STD
呼びM10×1精度OH2
食付2.5P全長75mm
ねじ長18mm首下長41mm
シャンク径7mm■長8mm
■巾5.5mm溝数3
突き出しセンタなし被削材中炭素鋼、合金鋼、銅、アルミ合金鋳物など
材質HSSE(高バナジウムハイス)重量26g
ノンコート
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

2,960円(税抜)/ 3,256円(税込)

カタログ価格

2,960円(税抜)/3,256円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/13 07:44現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0897ページ
数量:

この商品には、124点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829S-1A M 1x0.25 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-1.1A M1.1x0.25 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-1.2 M1.2x0.25 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-1.4 M1.4x0.3 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-1.6 M1.6x0.35 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-1.7 M1.7x0.35 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-1.8 M1.8x0.35 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-2 M 2x0.4 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-2BA M1.2x0.25 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-2.2A M2.2x0.45 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-2.3A M2.3x 0.4 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-2.5 M2.5x0.45 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-2.5B M2.5x0.35 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-2.6 M2.6x0.45 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-2.6BA M2.6x0.35 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-3 M 3x0.6 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-3B M 3x0.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-3C M 3x0.35 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-3.5 M3.5x0.6 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-3.5B M3.5x0.35 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-4 M 4x0.75 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-4B M 4x0.7 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-4CA M 4x 0.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-4.5 M4.5x0.75 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-5 M 5x0.9 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-5B M 5x0.8 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-5C M 5x0.75 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-5DA M 5x 0.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-5.5 M5.5x0.9 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-5.5BA M5.5x 0.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-6 M 6x1.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-6B M 6x0.75 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-6C M 6x0.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-7 M 7x1.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-7B M 7x0.75 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-7C M 7x0.75 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-8 M 8x1.25 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-8B M 8x1.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-8C M 8x0.75 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-8D M 8x0.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-9 M 9x1.25 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-9BA M 9x 1.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-9C M 9x 0.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-10 M10x1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-10B M10x1.25 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-10C M10x1.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-10D M10x0.75 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-11 M11x1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-11B M11x1.25 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-11CA M11x 1.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-11D M11x0.75 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-12 M12x1.75 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-12B M12x1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-12C M12x1.25 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-12D M12x1.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-12EA M12x0.75 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-12FA M12x 0.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-13 M13x1.75 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-13BA M13x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-13CA M13x 1.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-14 M14x2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-14B M14x1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-14C M14x1.25 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-14DA M14x 1.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-15 M15x 2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-15BA M15x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-15CA M15x 1.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-16 M16x2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-16B M16x1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-16C M16x1.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-17A M17x 2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-17BA M17x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-17C M17x 1.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-18 M18x2.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-18B M18x2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-18C M18x1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-18D M18x1.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-19A M19x 2.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-19BA M19x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-19C M19x 1.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-20 M20x2.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-20B M20x2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-20C M20x1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-20DA M20x 1.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-22 M22x2.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-22B M22x2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-22C M22x1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-22D M22x 1.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-24 M24x3.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-24B M24x2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-24C M24x1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-25 M25x3.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-25B M25x2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-26 M26x3.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-26B M26x2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-27 M27x3.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-27B M27x 2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-27CA M27x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-27D M27x 1.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-28 M28x3.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-28B M28x 2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-30 M30x3.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-30B M30x3.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-30C M30x2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-30D M30x1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-32C M32x1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-33 M33x3.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-33B M33x2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-33C M33x1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-35C M35x1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-36 M36x4.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-36B M36x3.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-36C M36x 2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-36D M36x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-42 M42x4.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-42B M42x3.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-42C M42x2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-45 M45x4.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-45B M45x3.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-45C M45x2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-45D M45x1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-48 M48x 5.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-48B M48x 3.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829S-48C M48x 2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ896ページ
    • エスコ便利カタログ897ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top