すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829SD-8

品名 : M 8x1.25 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番CPM-SFT STD
呼びM8×1.25精度OH3
食付3P全長70mm
ねじ長22mm首下長37mm
シャンク径6.2mm■長8mm
■巾5mm溝数3
突き出しセンタなし被削材高炭素鋼、工具鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、チタン合金、Ni基合金など
材質CPM(粉末ハイス)重量18g
被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の35~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

2,620円(税抜)/ 2,882円(税込)

カタログ価格

2,620円(税抜)/2,882円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 20:43現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0897ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829SD-3 M 3x0.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    EA829SD-4 M 4x0.7 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    EA829SD-5 M 5x0.8 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    EA829SD-6 M 6x1.0 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    EA829SD-8 M 8x1.25 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    EA829SD-10 M10x1.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    EA829SD-10B M10x1.25 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    EA829SD-12 M12x1.75 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    EA829SD-12B M12x1.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    EA829SD-14 M14x2.0 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    EA829SD-14B M14x1.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    EA829SD-16 M16x2.0 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    EA829SD-16B M16x1.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    EA829SD-18 M18x2.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    EA829SD-18B M18x1.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    EA829SD-20 M20x2.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    EA829SD-20B M20x1.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    EA829SD-22 M22x2.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    EA829SD-22B M22x1.5 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    EA829SD-24 M24x3.0 スパイラルタップ(難削材用・粉末ハイス)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ896ページ
    • エスコ便利カタログ897ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top