すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829SH-12C

品名 : M12x1.25 スパイラルタップ(銅用・HSSE)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番CU-SFT STD
呼びM12×1.25精度OH3
食付2.5P全長82mm
ねじ長12mm首下長48mm
シャンク径8.5mm■長9mm
■巾6.5mm溝数3
突き出しセンタなし被削材銅、ステンレス鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ合金鋳物、熱可塑性プラスチック
材質高バナジウムハイス(HSSE)重量37g
クロムナイトライドコーティング(表面処理)
銅に対し優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用により、銅への長寿命加工を実現
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

5,190円(税抜)/ 5,709円(税込)

カタログ価格

5,190円(税抜)/5,709円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 20:46現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0897ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829SH-8B M 8x1.0 スパイラルタップ(銅用・HSSE)
    EA829SH-10B M10x1.25 スパイラルタップ(銅用・HSSE)
    EA829SH-10C M10x1.0 スパイラルタップ(銅用・HSSE)
    EA829SH-12B M12x1.5 スパイラルタップ(銅用・HSSE)
    EA829SH-12C M12x1.25 スパイラルタップ(銅用・HSSE)
    EA829SH-12D M12x1.0 スパイラルタップ(銅用・HSSE)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ896ページ
    • エスコ便利カタログ897ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top