すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829SJ-18C

品名 : M18.0x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番A-SFT STD
呼びM18X1.5精度OH4
喰付2.5P全長100mm
ねじ長24mm首下長55mm
シャンク径14mm■長14mm
■巾11mm溝数4
突き出しセンタなし被削材中・高炭素鋼、調質鋼、アルミ合金鋳物など
材質HSSE(高バナジウムハイス)重量110g
Vコーティング(表面処理)
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

14,300円(税抜)/ 15,730円(税込)

カタログ価格

14,300円(税抜)/15,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 22:35現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0897ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829SJ-2 M 2.0x 0.4 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-2.6 M 2.6x0.45 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-3 M 3.0x 0.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-3B M 3.0x0.35 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-3.5 M 3.5x 0.6 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-4 M 4.0x 0.7 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-5 M 5.0x 0.8 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-6 M 6.0x 1.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-8 M 8.0x1.25 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-10 M10.0x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-10B M10.0x1.25 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-12 M12.0x1.75 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-12B M12.0x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-12C M12.0x1.25 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-14 M14.0x 2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-14B M14.0x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-16 M16.0x 2.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-16B M16.0x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-18 M18.0x 2.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-18C M18.0x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-20 M20.0x 2.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-20C M20.0x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-24 M24.0x 3.0 スパイラルタップ(HSSE)
    EA829SJ-24C M24.0x 1.5 スパイラルタップ(HSSE)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ896ページ
    • エスコ便利カタログ897ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top