すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829SK-0.5

品名 : No 5 x40 スパイラルタップ(UNC/HSSE)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番EX-SFT STD
呼びNo.5×40精度OH1
喰付2.5P全長46mm
ねじ長7.7mm首下長19mm
シャンク径4mm■長6mm
■巾3.2mm溝数3
突き出しセンタあり対応被削材中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
材質HSSE(高バナジウムハイス)重量5g
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
※精度は2Bめねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

1,730円(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 17:05現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0897ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829SK-0.4 No 4 x40 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
    EA829SK-0.5 No 5 x40 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
    EA829SK-0.6 No 6 x32 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
    EA829SK-0.8 No 8 x32 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
    EA829SK-1 No 10x24 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
    EA829SK-1.2 No 12x24 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
    EA829SK-2 1/4"x20 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
    EA829SK-2.5 5/16"x18 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
    EA829SK-3 3/8"x16 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
    EA829SK-3.5 7/16"x14 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
    EA829SK-4 1/2"x13 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
    EA829SK-4.5 9/16"x12 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
    EA829SK-5 5/8"x11 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
    EA829SK-6 3/4"x10 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
    EA829SK-7 7/8"x 9 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
    EA829SK-8 1" x 8 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
    EA829SK-11 1・1/8"x7 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
    EA829SK-12 1・1/4"x7 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタありです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタありです
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ896ページ
    • エスコ便利カタログ897ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top