すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829SN-12B

品名 : M12x1.75/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番EX-LT-SUS-SFT STD
呼びM12×1.75全長(mm)200
喰付2.5Pねじ長(mm)21
首下長(mm)48シャンク径(mm)8.5
■巾(mm)6.5■長(mm)9
重量(g)93材質HSSE(高バナジウムハイス)
溝数3対応被削材ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
販売価格

9,210(税抜)/ 10,131円(税込)

カタログ価格

9,210円(税抜)/10,131円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/07 04:20現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、44点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA829SN-12
    • 品番

      EA829SN-12

    • コメント

      仕様をご確認下さい

    バリエーション一覧
    EA829SN-3 M 3x 0.5/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-3B M 3x 0.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-4 M 4x 0.7/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-4B M 4x 0.7/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-5 M 5x 0.8/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-5B M 5x 0.8/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-6 M 6x 1.0/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-6B M 6x 1.0/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-8 M 8x1.25/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-8B M 8x1.25/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-10 M10x 1.5/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-10B M10x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-10C M10x1.25/100mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-10D M10x1.25/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-12 M12x1.75/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-12B M12x1.75/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-12C M12x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-12D M12x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-12E M12x1.25/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-12F M12x1.25/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-14 M14x 2.0/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-14B M14x 2.0/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-14C M14x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-14D M14x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-16 M16x 2.0/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-16B M16x 2.0/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-16C M16x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-16D M16x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-18 M18x 2.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-18B M18x 2.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-18C M18x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-18D M18x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-20 M20x 2.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-20B M20x 2.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-20C M20x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-20D M20x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-22 M22x 2.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-22B M22x 2.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-22C M22x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-22D M22x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-24 M24x 3.0/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-24B M24x 3.0/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-24C M24x 1.5/150mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    EA829SN-24D M24x 1.5/200mm スパイラルタップ(ステンレス用)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA829SN-16です。
    • 画像はEA829SN-16です。
    • ねじ下穴ドリル径表

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top