すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829ST-6

品名 : M 6x 1.0 スパイラルタップ(チタン合金用)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番V-TI-SFT STD
呼びM6×1精度OH3
食付2.5P全長62mm
ねじ長19mmシャンク径6mm
■長7mm■巾4.5mm
溝数3突き出しセンタあり
対応被削材チタン合金、調質鋼(35~45HRC)材質CPM(粉末ハイス)
重量14g
Vコーティング
航空機や宇宙産業、化学工場などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

4,470円(税抜)/ 4,917円(税込)

カタログ価格

4,470円(税抜)/4,917円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 22:32現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0897ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829ST-3 M 3x 0.5 スパイラルタップ(チタン合金用)
    EA829ST-4 M 4x 0.7 スパイラルタップ(チタン合金用)
    EA829ST-5 M 5x 0.8 スパイラルタップ(チタン合金用)
    EA829ST-6 M 6x 1.0 スパイラルタップ(チタン合金用)
    EA829ST-8 M 8x1.25 スパイラルタップ(チタン合金用)
    EA829ST-8B M 8x 1.0 スパイラルタップ(チタン合金用)
    EA829ST-10 M10x 1.5 スパイラルタップ(チタン合金用)
    EA829ST-10B M10x1.25 スパイラルタップ(チタン合金用)
    EA829ST-10C M10x 1.0 スパイラルタップ(チタン合金用)
    EA829ST-12 M12x1.75 スパイラルタップ(チタン合金用)
    EA829ST-12B M12x 1.5 スパイラルタップ(チタン合金用)
    EA829ST-12C M12x1.25 スパイラルタップ(チタン合金用)
    EA829ST-12D M12x 1.0 スパイラルタップ(チタン合金用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタありです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタありです
    • 被削材対応表
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ896ページ
    • エスコ便利カタログ897ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top