すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829TA-302

品名 : 1/8"x28 パイプタップ(鋳鉄用/PT(Rc))

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番EX-FC-TPT
呼びRc1/8”×28喰付2.5P
全長55mmねじ長19mm
基準径位置13mmシャンク径8mm
■長9mm■巾6mm
溝数4被削材鋳鉄、タグタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、マグネシウム合金鋳物など
材質HSSE(高バナジウムハイス)重量23g
窒化処理(表面処理)
JIS2級
被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
販売価格

3,790円(税抜)/ 4,169円(税込)

カタログ価格

3,790円(税抜)/4,169円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 22:35現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0906ページ
バリエーション一覧
EA829TA-302 1/8"x28 パイプタップ(鋳鉄用/PT(Rc))
EA829TA-303 1/4"x19 パイプタップ(鋳鉄用/PT(Rc))
EA829TA-304 3/8"x19 パイプタップ(鋳鉄用/PT(Rc))
EA829TA-305 1/2"x14 パイプタップ(鋳鉄用/PT(Rc))
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ906ページ
  • エスコ便利カタログ907ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top