すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829TA-5

品名 : 5/8"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番TPT
呼びPT5/8”×14食付2.5P
全長82mmねじ長35mm
基準径位置25mmシャンク径19mm
■長18mm■巾15mm
溝数4被削材中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など
材質ハイス(HSS)重量159g
JIS2級
管用テーパ雌ねじの加工に用います。
主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
販売価格

16,200円(税抜)/ 17,820円(税込)

カタログ価格

16,200円(税抜)/17,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 18:08現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0906ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829TA-0.5 1/16"x28 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
    EA829TA-1 1/8"x28 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
    EA829TA-2 1/4"x19 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
    EA829TA-3 3/8"x19 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
    EA829TA-4 1/2"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
    EA829TA-5 5/8"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
    EA829TA-6 3/4"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
    EA829TA-8 1" x11 パイプタップ(PT=Rc・HSS)
    EA829TA-11 1・1/8"x11 パイプタップ(PT=Rc/HSS)
    EA829TA-12 1・1/4"x11 パイプタップ(PT=Rc/HSS)
    EA829TA-13 1・3/8"x11 パイプタップ(PT=Rc/HSS)
    EA829TA-14 1・1/2"x11 パイプタップ(PT=Rc/HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ906ページ
    • エスコ便利カタログ907ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top