すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829TF-5

品名 : 1/2"x 14 パイプタップ(PS(Rp))

カタログ訂正

26/05/15 対応被削材の訂正。銅は非対応です(No.57 9025)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番SPT
呼びRp1/2”×14喰付4P
全長80mmねじ長35mm
シャンク径18mm■長17mm
■巾14mm溝数4
対応被削材中炭素鋼、鋳鉄、アルミ合金鋳物など材質HSS(ハイス)
重量135g
JIS2級
管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
販売価格

9,540円(税抜)/ 10,494円(税込)

カタログ価格

9,540円(税抜)/10,494円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 19:59現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0906ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829TF-2 1/8"x 28 パイプタップ(PS(Rp))
    EA829TF-3 1/4"x 19 パイプタップ(PS(Rp))
    EA829TF-4 3/8"x 19 パイプタップ(PS(Rp))
    EA829TF-5 1/2"x 14 パイプタップ(PS(Rp))
    EA829TF-7 3/4"x 14 パイプタップ(PS(Rp))
    EA829TF-10 1" x 11 パイプタップ(PS(Rp))
    EA829TF-13 1・1/4"x11 パイプタップ(PS(Rp))
    EA829TF-15 1・1/2"x11 パイプタップ(PS(Rp))
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ906ページ
    • エスコ便利カタログ907ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top