すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829TG-302

品名 : 1/8"x28 スパイラルタップ(ステンレス用/PF(G))

カタログ訂正

26/05/15 材質の訂正。誤:HSS、正:HSSE(高バナジウムハイス)(No.57 9025)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番SUS-SFT-SPT
呼びG1/8”×28喰付2.5P
全長55mmねじ長19mm
シャンク径8mm■長9mm
■巾6mm溝数3
対応被削材ステンレス鋼、銅材質高バナジウムハイス(HSSE)
重量22g
ホモ処理(表面処理)
JIS2級
販売価格

3,870円(税抜)/ 4,257円(税込)

カタログ価格

3,870円(税抜)/4,257円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 18:59現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0906ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829TG-302 1/8"x28 スパイラルタップ(ステンレス用/PF(G))
    EA829TG-303 1/4"x19 スパイラルタップ(ステンレス用/PF(G))
    EA829TG-304 3/8"x19 スパイラルタップ(ステンレス用/PF(G))
    EA829TG-305 1/2"x14 スパイラルタップ(ステンレス用/PF(G))
    EA829TG-307 3/4"x14 スパイラルタップ(ステンレス用/PF(G))
    EA829TG-310 1" x11 スパイラルタップ(ステンレス用/PF(G))
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ906ページ
    • エスコ便利カタログ907ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top