すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829VL-4

品名 : M 4x 0.7/25.4mm 六角ダイス(並目)

仕様

呼びM4×0.7ダイス外径25.4mm
材質ハイカーボンスチール
並目
ねじ山修正、ボルトのネジ切り用
長寿命でスムーズなネジ切り作業を実現しています。
ソケットレンチやモンキーレンチを使用して作業が可能です。
販売価格

1,780円(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/11/05 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0912ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA829JL-4
    • 品番

      EA829JL-4

    • コメント

      M 4x0.7 19mm六角ダイス

    バリエーション一覧
    EA829VL-3 M 3x 0.5/25.4mm 六角ダイス(並目)
    EA829VL-4 M 4x 0.7/25.4mm 六角ダイス(並目)
    EA829VL-5 M 5x 0.8/25.4mm 六角ダイス(並目)
    EA829VL-6 M 6x 1.0/25.4mm 六角ダイス(並目)
    EA829VL-7 M 7x 1.0/25.4mm 六角ダイス(並目)
    EA829VL-8 M 8x1.25/25.4mm 六角ダイス(並目)
    EA829VL-9 M 9x1.25/25.4mm 六角ダイス(並目)
    EA829VL-10 M10x 1.5/25.4mm 六角ダイス(並目)
    EA829VL-11 M11x 1.5/25.4mm 六角ダイス(並目)
    EA829VL-12 M12x1.75/25.4mm 六角ダイス(並目)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA829VL-10です
    • 画像はEA829VL-10です
    • エスコ便利カタログ912ページ
    • エスコ便利カタログ913ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top