すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829VP-10

品名 : M10x1.25 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)

仕様

呼びM10×1.25全長(mm)75
■巾10喰付33P
中タップ
長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
販売価格

980円(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/29 20:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0901ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA829JC-110C
    バリエーション一覧
    EA829VP-3 M 3x 0.5 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
    EA829VP-4 M 4x 0.7 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
    EA829VP-5 M 5x 0.8 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
    EA829VP-6 M 6x 1.0 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
    EA829VP-7 M 7x 1.0 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
    EA829VP-8 M 8x 1.0 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
    EA829VP-8B M 8x1.25 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
    EA829VP-9 M 9x 1.0 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
    EA829VP-9B M 9x1.25 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
    EA829VP-10 M10x1.25 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
    EA829VP-10B M10x 1.5 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
    EA829VP-11 M11x 1.5 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
    EA829VP-12 M12x1.25 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
    EA829VP-12B M12x 1.5 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
    EA829VP-12C M12x1.75 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA829VP-12Bです
    • 画像はEA829VP-12Bです
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ900ページ
    • エスコ便利カタログ901ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top