すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829VX-3

品名 : M 2-M18 タップダイスセット(並目/細目)

M2~M18サイズを2本ずつ揃えたお得なセットです(スチールケース付)

仕様

セット内容先・仕上げタップ:70本(35種×各2本)
ダイス:35個
タップハンドル:2本
ダイスハンドル:2本
T型タップハンドル
サイズ(メトリック並目・細目)
M2×0.4・M3×0.5・M4×0.7・
M5×0.8・M6×1.0・M6×0.75・
M7×1.0・M7×0.75・M8×1.25・
M8×1.0・M8×0.75・M9×1.25・
M9×1.0・M9×0.75・M10×1.5・
M10×1.25・M10×1.0・M10×0.75・
M11×1.5・M11×1.25・M11×1.0・
M11×0.75M12×1.75・M12×1.5・
M12×1.25・M12×1.0・M12×0.75・
M14×2.0・M14×1.5・M14×1.25・
M14×1.0・M16×2.0・M16×1.5・
M16×1.0・M18×1.5
ダイス外径M2×0.4・M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M6×0.75・M7×1.0・M7×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M8×0.75・M9×1.25・M9×1.0・M9×0.75:25mm

M10×1.5・M10×1.25・M10×1.0・M10×0.75・M11×1.5・M11×1.25・M11×1.0・M11×0.75・M12×1.75・M12×1.5・M12×1.25・M12×1.0・M12×0.75・M14×2.0・M14×1.5・M14×1.25・M14×1.0・M16×2.0・M16×1.5・M16×1.0・M18×1.5:38mm
材質アロイスチール
対応被削材HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材ケースサイズ440×330×50(T)mm
M2タップは、M3~M12と刻印のあるタップハンドルで使用できます。
T型タップハンドルは、M4とM5サイズのタップに使用できます。
販売価格

34,700(税抜)/ 38,170円(税込)

カタログ価格

34,700円(税抜)/38,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/03/04 00:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0911ページ

代替品

EA829VX-3A
  • 品番

    EA829VX-3A

  • コメント

    変更点:スチールケース⇒ブローケース

ウェブカタログ画像
  • タップハンドル
  • タップハンドル
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ910ページ
  • エスコ便利カタログ911ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top