すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA840B-15A

品名 : 60kg/14m 電動ウインチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番AWI62
定格荷重(kg)60揚程(m)14
吊揚速度(m/分)27.6重量(kg)9.7
電源AC100V 550W、6A操作コード10m
電源コード5mサイズ(W×D×H)mm250×205×360
材質フック口径24mm
付属品操作スイッチ(コード10m) 、ワイヤーロープ(φ4mm×15m)、スイベルフック(本体取付)
加速防止、逆巻防止機能付
ブレーキ付
小型軽量タイプ
取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
販売価格

103,200(税抜)/ 113,520円(税込)

カタログ価格

103,200円(税抜)/113,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/07 11:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA840B-15B
  • 品番

    EA840B-15B

  • コメント

    変更点:本体サイズ・重量

バリエーション一覧
EA840B-15A 60kg/14m 電動ウインチ
EA840B-21A 60kg/21m 電動ウインチ
EA840B-31B 60kg/31m 電動ウインチ
その他関連
オプションEA840B-3A : 130kg ウインチ用取付アーム
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top