すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA840B-15B

品名 : 60kg/15m 電動ウインチ

仕様

メーカー京セラ型番AWI62D-15m
定格荷重60kg揚程14m
吊揚速度27.6m/分ワイヤー径4mm
フック口径24mm電源AC100V 550W、6A
電源コード5m操作コード10m
サイズ260(W)×205(D)×360(H)mm重量10.5kg
材質スチール付属品操作スイッチ(コード10m) 、ワイヤーロープ(φ4mm×15m)、スイベルフック(本体取付)
加速防止、逆巻防止機能付
ブレーキ付
小型軽量タイプ
取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
販売価格

99,400円(税抜)/ 109,340円(税込)

カタログ価格

99,400円(税抜)/109,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 01:25現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1740ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1740ページ
  • エスコ便利カタログ1741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top