すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA840BH-1

品名 : 0.3m リミットレバー(EA840BH・BH-6用)

仕様

メーカースリーエッチ型番LL-H
コード長(m)0.3重量(g)450
ワイヤーロープの巻込み過ぎを防いだり、任意の地点で停止させたい時などにご使用ください。
ウインチ取り付け用
EA840BH・BH-6用
屋内用
上昇リミット専用
本機は室内仕様です。雨、雪、夜露などの当たる野ざらし状態での使用はできません。
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/05 11:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1740ページ
バリエーション一覧
EA840BH-1 0.3m リミットレバー(EA840BH・BH-6用)
EA840BH-2 1.0m リミットレバー(EA840BH・BH-6用)
その他関連
本体EA840BH : AC100V/100kg 電動ウィンチ
本体EA840BH-6 : AC100V/200kg 電動ウィンチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1740ページ
  • エスコ便利カタログ1741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top