すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA840BH-5

品名 : 200kgキット(EA840BH用)

仕様

メーカースリーエッチ型番EW-DF
仕様200kg対応キット材質
フック口開き22mm車径50mm
重量750g
EA840BH用
EA840BHの水平牽引能力を200kgにすることができます。(巻き上げ速度、揚程は半分に落ちます)
先端はフックとシャックルの両方が付いており、様々な物を掛けられます。
販売価格

6,840(税抜)/ 7,524円(税込)

カタログ価格

6,840円(税抜)/7,524円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/05 12:51現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ1740ページ
その他関連
本体EA840BH : AC100V/100kg 電動ウィンチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1740ページ
  • エスコ便利カタログ1741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top