すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA840BH-7

品名 : 400kgキット(EA840BH-6用)

仕様

メーカースリーエッチ型番EDF400
仕様400kg対応キット材質
フック口開き23mm車径75mm
重量1500g
EA840BH-6用
EA840BH-6の水平牽引能力を400kgにすることができます。(巻き上げ速度、揚程は半分に落ちます)
先端はフックとシャックル両方ついていますので、様々な物をかけられます。
組み合わせる他のオプションによっては定格400kgに満たなくなる場合があります。
販売価格

7,740(税抜)/ 8,514円(税込)

カタログ価格

7,740円(税抜)/8,514円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/05 10:47現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1740ページ
その他関連
本体EA840BH-6 : AC100V/200kg 電動ウィンチ
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA840BH-5です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1740ページ
  • エスコ便利カタログ1741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top