すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA840BH-9

品名 : [EA840BH,BH-6用] パイプトロリー

仕様

メーカースリーエッチ型番EW-PR
適合単管サイズ42.7~48.6mm使用荷重250kg(2個当り)
重量1.6kg最小回転半径1m
材質スチール、ナイロン入数2個1組
EA840BH・BH-6用
電動ウインチをパイプに取り付けて走行させることができます。
取り付け用ボルトナット付
販売価格

13,000(税抜)/ 14,300円(税込)

カタログ価格

13,000円(税抜)/14,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/05 11:42現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1740ページ
その他関連
本体EA840BH : AC100V/100kg 電動ウィンチ
本体EA840BH-6 : AC100V/200kg 電動ウィンチ
ウェブカタログ画像
※2個1組
  • ※2個1組
  • エスコ便利カタログ1740ページ
  • エスコ便利カタログ1741ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top