すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA841BJ-3A

品名 : φ355mm 高速切断機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番CC14SF
刃径355mm回転数3800rpm
重量16kg切断能力90°丸棒:φ65mm
90°丸パイプ:φ120mm
90°角材:130×130mm
45°丸棒:φ45mm
45°丸パイプ:φ100mm
45°角材:100×100mm
電源AC100V・1450W穴径25.4mm
サイズ468×268×603(H)mmコード長4m
付属品六角棒レンチ、φ355mm切断砥石替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-8、
ストップカーボン:EA813HH-18
本体二重絶縁
スピンドルロック付
販売価格

35,700(税抜)/ 39,270円(税込)

カタログ価格

35,700円(税抜)/39,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 15:39現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA841B-4A
バリエーション一覧
EA841BH-2 φ305mm 高速切断機
EA841BJ-3A φ355mm 高速切断機
その他関連
部品EA813HH-8 : 交換用カーボンブラシ [999044/日立](2個)
部品EA813HH-18 : 交換用ストップカーボンブラシ [999074/日立](2個)
オプションEA843XA-355 : 355x3.0mm 切断砥石( 5枚)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top