すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809ZB-36

品名 : 100x3mm/#36 フレキシブル砥石(5枚)

抜群の耐久性と目詰まりや研削・研磨焼けが少ない

仕様

メーカーニューレジストン(NRS)型番SG1003-36
メーカー商品名スーパーグリーン用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
対応被削材一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄外径100mm
厚み3mm穴径15mm
粒度#36最大回転数13,750rpm
最高使用周速度72m/s入数5枚
目詰まりや研削、研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。
販売価格

1,720円(税抜)/ 1,892円(税込)

カタログ価格

1,720円(税抜)/1,892円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/17 00:16現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ0970ページ
バリエーション一覧
EA809ZB-24 100x3mm/#24 フレキシブル砥石(5枚)
EA809ZB-36 100x3mm/#36 フレキシブル砥石(5枚)
EA809ZB-46 100x3mm/#46 フレキシブル砥石(5枚)
EA809ZB-60 100x3mm/#60 フレキシブル砥石(5枚)
ウェブカタログ画像
5枚入り
※画像は代表画像です。
  • 5枚入り\n※画像は代表画像です。
  • 使用面
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ970ページ
  • エスコ便利カタログ971ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top