すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA841XD-2

品名 : DC36.0V ロータリーバンドソー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番CB3612DA(XP)
切断能力丸パイプ:φ120mm
角パイプ:127×120mm 
電源36V(リチウムイオン2.5Ah)、18V(リチウムイオン5.0Ah)両対応
工具本体により自動で切り替わります。
モーターブラシレスモーター鋸刃周速1.0~3.2m/s(60~195m/min) 
鋸刃12.5(W)×0.5(T)×1130(L)mmサイズ500(W)×139(D)×305(H)mm
重量7.2kg(電池含む)LEDライト白色LED
充電時間実用充電:約19分
フル充電:約25分
付属品バッテリー、充電器(冷却機能付)、帯のこ(ハイス18山/インチ)、樹脂ケース、電池カバー
高出力&高効率のブラシレスモーターと3段ギヤ減速機構採用で圧倒的な作業効率向上を実現しました。
ダスタプレート:内部への切粉侵入を低減します。
スタンド使用時専用スイッチ:専用のスイッチでON/OFFが切替えられます。
無段変速:切断材料に合わせた周速設定が可能で、帯のこ寿命を向上させます。ステンレス鋼管の切断にも対応しています。
フック:作業の合間にかけることができ便利です。
LEDライト:暗い場所でも切断部材や墨線が見やすいです。
2アクションスイッチ
ソフトスタート
過負荷保護機能
無段変速、LEDライト付
販売価格

128,200円(税抜)/ 141,020円(税込)

カタログ価格

128,200円(税抜)/141,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:22現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA841XD-2A
  • 品番

    EA841XD-2A

  • コメント

    変更点:付属バッテリー

その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top