すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA841XP-1

品名 : DC18.0V バンドソー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック型番EZ45A5PN2G-B
充電器、電池(二個)付き
重量(g)3,850g切断能力丸パイプ:φ60.5mm 角パイプ:56x63.5mm
重量3.85kgサイズ420(W)×240(H)×199(L)mm
サイズ(W×D×H)mm420×240×199mmコード長コードレス
付属品バッテリーx1、充電器x1、プラスチックケースバンドソーサイズ730x13x0.5/18T
鋸刃周速120~162/分バッテリー18V 5.0Ah
狭所でも作業がラクな小型バンドソー
販売価格

98,300円(税抜)/ 108,130円(税込)

カタログ価格

98,300円(税抜)/108,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 05:26現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0848ページ
その他関連
部品EA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA841XH-51 : 730x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ848ページ
  • エスコ便利カタログ849ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top