すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA843RA-11

品名 : φ105x1.8x20.0mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番RZ-FD4
商品名RZプロテクト面いち用途コンクリート、ブロックの切断
最大回転数14500rpm外径105mm
刃厚1.8mmチップ高さ6.0mm
内径20.0mm
ウェーブタイプ
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能
プロテクト効果
被削材との接触による基板摩耗や反り返り(変形)の発生を防止
ストッパー効果
ワッシャー状のストッパーが基板の凸部と被削材の接触による破損を防止
販売価格

7,020円(税抜)/ 7,722円(税込)

カタログ価格

7,020円(税抜)/7,722円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:54現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0975ページ
その他関連
部品EA843RA-16 : [EA843RA-11用] ストッパー
ウェブカタログ画像
  • 被削材との接触による基板摩耗や反り返りの発生を防止。\n※商品はリム型タイプです。
  • ※部分が接触しない切り込み量でご使用ください。
  • D:105mm  T:1.8mm\nX:6mm  H:20mm

商品動画

RZプロテクト面いち 使用例紹介RZプロテクト面いち 使用例紹介

資料

カタログ
  1. IMG
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ974ページ
  • エスコ便利カタログ975ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top