すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA843RB-204

品名 : 204x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番RZ-F8
商品名RZプロテクトMark2用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート、ブロックの切断
最大回転数7400rpm外径204mm
刃厚2.2mmチップ高さ6.0mm
内径25.4mm付属リング20/22mm
ウェーブタイプ
深切り、直進性、切り口きれいタイプ
側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止
販売価格

12,600円(税抜)/ 13,860円(税込)

カタログ価格

12,600円(税抜)/13,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 02:21現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0976ページ
バリエーション一覧
EA843RB-105 105x1.8x20.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RB-125 125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RB-150 150x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RB-180 180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
EA843RB-204 204x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
ウェブカタログ画像
  • 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止。
  • D:204mm  T:2.2mm\nX:6mm  H:25.4mm

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top