すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA843RC-105A

品名 : 105x2.4mm ダイヤモンドカッター(オフセット型)

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番LD-4C
商品名レーザーコスモ用途コンクリート、ブロックの切断
最大回転数14500rpm外径105mm
刃厚2.4mmチップ高さ7.0mm
内径20.0mm付属リング15mm
セグメントタイプ
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能
ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ
※オフセットのハブ部が破損する恐れがあるため、ハブ部に接触しない切り込み量にてご使用ください。
販売価格

10,600(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/15 19:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0975ページ
ウェブカタログ画像
  • ハブ部に接触しない切り込み量にて、ご使用ください。
  • D:105mm  T:2.4mm\nX:7mm  H:20mm

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ974ページ
  • エスコ便利カタログ975ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top